3C582-12-6B

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:3C582-12-6B
Rubix:798385003000
fabricante:3C582-12-6B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tiposerie push-lok de cabeza de sellado de baja presión, ligera
Diámetro exterior de tubo12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3C582-12-6B


Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo espiga, montables en campo mediante empuje, que permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multiuso Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para altas temperaturas, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y el camino de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 27 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 34 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), agua, combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo, lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 12 mm
Tipo de puerto: DKL 90°
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tiposerie push-lok de cabeza de sellado de baja presión, ligera
Diámetro exterior de tubo12 mm
Conexión 1średnica wewnętrzna węża 9,5 mm; -6 (3/8 cala wew.) ''
Conexión 2m18x1,5
Presión250 bar
39,38 € Sin IVA
/ unidad
47,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días