Referencias
Parker:38282-12-12B
Rubix:798130006000
fabricante:38282-12-12B

Detalles de producto : 38282-12-12 B
Racores probados Parker serie 82 Otros - Cabeza de cierre en diferentes modelos, pasador roscado rosca cilíndrica BSP, racor Push-Lok para tipos de manguera: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: -12 (tamaño), 3/4, 19,1
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 3/4"
Tamaño del puerto: 3/4
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: -12 (tamaño), 3/4, 19,1
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 3/4"
Tamaño del puerto: 3/4
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector de baja presión push-lok |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/4 '' |
| Conexión 2 | 3/4 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,93 € Sin IVA
/ unidad
100,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
