Referencias
Parker:AS12L
Rubix:799221328000
fabricante:AS12L

Documentos
Detalles de producto : AS12L
Los racores EO-PSR permiten conectar tubos y componentes de sistemas hidráulicos a alta presión y sin fugas. La función básica del EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna única. El proceso de montaje se realiza según las instrucciones del anillo EO-Progresivo. El diseño permite un premontaje al 100% para un montaje final más sencillo.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo para soldar
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 16
Tamaño de la conexión 2: 16 mm
Tipo de conexión 2: macho, métrico
Tipo de conexión 2: macho métrico
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Buttweld
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN, accesorios soldados
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo para soldar
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 16
Tamaño de la conexión 2: 16 mm
Tipo de conexión 2: macho, métrico
Tipo de conexión 2: macho métrico
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Buttweld
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN, accesorios soldados
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) provoca una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas al óxido blanco
Alta presión
Montaje seguro
Alta presión
Montaje seguro
Aplicaciones
Máquinas herramienta;Hidráulica móvil;Construcción naval/Offshore;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector de soldadura |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € Sin IVA
/ unidad
8,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días