0121 18 17 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA NPT3/8 R3/8

Legris Adaptador macho BSP cónico NPT 012A

Ver información técnica

Referencias

Parker:0121 18 17
Rubix:798240435000
fabricante:0121 18 17
EAN:0820099110516
012A - STRAIGHT MALE ADAPTER BSP TAPER AND NPT

Resumen técnico

Detalles de producto : 0121 18 17 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA NPT3/8 R3/8


Adaptador recto con 2 puertos macho.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT 3/8 / R 3/8
Tipo de conexión 1: NPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,026

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Peso con embalaje267 g
Tipo121
Materiallatón
60 mm
60 mm
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días