0109 12 17 RACOR DE ENTRADA, CODO ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 12MM R3/8

Legris Codo macho BSP cónico 109

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:0109 12 17
Rubix:798032954000
fabricante:0109 12 17
EAN:0820099100135
0109 - MALE STUD ELBOW BSP TAPER THREAD
Resumen técnico
Materiallatón
Tipocodo de espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 0109 12 17 RACOR DE ENTRADA, CODO ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 12MM R3/8


Conexión en codo de 90 grados de tubo a rosca macho. Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior.
Aplicación: procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, refrigeración, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Codo macho con rosca fija de 90°
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,077

Cualidades

- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto77 g
Peso con embalaje800 g
Materiallatón
Tipocodo de espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/8 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Diámetro exterior de tubo12 mm
60 mm
90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 Sin IVA
/ unidad
11,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días