A 63 13X1600

optibelt VB A/13

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:13 X 1600
Rubix:798356691000
fabricante:1598050
EAN:4014486033120
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa63
Longitud interior1600 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 63 13X1600


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x118x118 mm
Peso neto174 g
Perfila/13
Designación de la correraa63
Longitud interior1600 mm
Longitud exterior1650 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1630 mm
12,18 Sin IVA
/ unidad
14,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días