Referencias
Optibelt:22 X 2032
Rubix:798355781000
fabricante:1714403
EAN:4014486037531





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c80 |
| Longitud interior | 2032 mm |
Detalles de producto : C 80 22X2032
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 658 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c80 |
| Longitud interior | 2032 mm |
| Longitud exterior | 2120 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2090 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días