B 63 17X1600 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874256
Mecaline:B63/B1640 - 889095
Rubix:799055074000
fabricante:889095
EAN:3660338416484
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab63
Longitud interior1600 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 63 17X1600 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab63
Longitud interior1600 mm
Longitud exterior1640 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1640 mm
Materialsbr
20,31 € Sin IVA
/ unidad
24,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días