C 185

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 4699
Rubix:798760818000
fabricante:1608107
EAN:4014486545449
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac185
Longitud interior4699 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 185


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1522 g
Perfilc/22
Designación de la correrac185
Longitud interior4699 mm
Longitud exterior4787 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa4757 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,00 Sin IVA
/ unidad
87,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días