A 91 13X2311

optibelt VB A/13

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:13 X 2311
Rubix:798356711000
fabricante:1767357
EAN:4014486033427
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa91
Longitud interior2311 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 91 13X2311


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto252 g
Perfila/13
Designación de la correraa91
Longitud interior2311 mm
Longitud exterior2361 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2341 mm
17,33 € Sin IVA
/ unidad
20,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días