25X3350

optibelt VB 25

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 X 3350
Rubix:798355852000
fabricante:1593104
EAN:4014486038576
brand logo

Resumen técnico

Perfil25
Designación de la correra25x3350
Longitud interior3350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X3350


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1407 g
Perfil25
Designación de la correra25x3350
Longitud interior3350 mm
Longitud exterior3450 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa3410 mm
59,83 € Sin IVA
/ unidad
72,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días