A 33 13X841

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 841
Rubix:798356660000
fabricante:1717451
EAN:4014486032703
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa33
Longitud interior841 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 33 13X841


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x62x62 mm
Peso neto92 g
Perfila/13
Designación de la correraa33
Longitud interior841 mm
Longitud exterior891 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa871 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,77 Sin IVA
/ unidad
9,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días