B 96 17X2490LP HI-POWER

Hi-Power B

Ver información técnica
Referencias
Gates:B96 17X2490LP/2450LI HIPOWER
Rubix:937170960081
fabricante:900310096
EAN:5412571051209
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab96
Longitud interior2450 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 96 17X2490LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab96
Longitud interior2450 mm
Longitud exterior2519 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa2490 mm
Materialcr
Sección17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,16 Sin IVA
/ unidad
42,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días