Referencias
Optibelt:13 X 1041
Rubix:798356672000
fabricante:1761051
EAN:4014486032833





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a41 |
| Longitud interior | 1041 mm |
Detalles de producto : A 41 13X1041
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x77x77 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a41 |
| Longitud interior | 1041 mm |
| Longitud exterior | 1091 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1071 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h