Referencias
Mecaline:A42.1/2/A1110 - 888856
Rubix:799055317000
fabricante:888856
EAN:3660338414091


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a42 1/2 |
| Longitud interior | 1079 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 42 1/2 13X1079 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a42 1/2 |
| Longitud interior | 1079 mm |
| Longitud exterior | 1110 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1110 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,53 € Sin IVA
/ unidad
7,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días