Z 62 10X1597LP HI-POWER

Hi-Power Z

Ver información técnica
Referencias
Gates:Z62 10X1597LP/1575LI HIPOWER
Rubix:798378620000
fabricante:900110062
EAN:5414465672354
brand logo
Resumen técnico
Perfilz/10
Designación de la correraz62
Longitud interior1575 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 62 10X1597LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz62
Longitud interior1575 mm
Longitud exterior1616 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1597 mm
Materialcr
Sección10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 Sin IVA
/ unidad
15,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días