Referencias
Optibelt:25 X 1900
Rubix:798355842000
fabricante:1655756
EAN:4014486038460





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x1900 |
| Longitud interior | 1900 mm |
Detalles de producto : 25X1900
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x202x202 mm |
|---|---|
| Peso neto | 798 g |
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x1900 |
| Longitud interior | 1900 mm |
| Longitud indicativa | 1960 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud exterior | 2000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,38 € Sin IVA
/ unidad
41,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días