25X9000

optibelt VB 25

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 X 9000
Rubix:798355869000
fabricante:1592125
EAN:4014486038743
brand logo
Resumen técnico
Perfil25
Designación de la correra25x9000
Longitud interior9000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X9000


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto3780 g
Perfil25
Designación de la correra25x9000
Longitud interior9000 mm
Longitud exterior9100 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa9060 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,89 Sin IVA
/ unidad
249,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días