Referencias
Optibelt:10 X 1775
Rubix:798051678000
fabricante:1613591
EAN:4014486032260





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z70 |
| Longitud interior | 1775 mm |
Detalles de producto : Z70
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z70 |
| Longitud interior | 1775 mm |
| Longitud exterior | 1813 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 1797 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días