Referencias
Gates:C63 22X1658LP/1600LI HIPOWER
Rubix:798379458000
fabricante:900410063
EAN:5414465673597


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c63 |
| Longitud interior | 1600 mm |
Detalles de producto : C 63 22X1658LP HI-POWER
Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.
Cualidades
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c63 |
| Longitud interior | 1600 mm |
| Longitud exterior | 1688 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1658 mm |
| Material | cr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,55 € Sin IVA
/ unidad
38,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días