A 47 13X1193 LI

Cinturón clásico V Sección A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:867754
Mecaline:A47/A1230 - 888866
Rubix:799055306000
fabricante:888866
EAN:3660338414190
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa47
Longitud interior1193 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A 47 13X1193 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa47
Longitud interior1193 mm
Longitud exterior1230 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1230 mm
Materialsbr
11,45 € Sin IVA
/ unidad
13,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días