B 34 1/2 17X875

Correa trapezoidal VB B/17

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:17 X 875
Rubix:798355627000
fabricante:1577813
EAN:4014486033984
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab34 1/2
Longitud interior875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 34 1/2 17X875


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x63x63 mm
Peso neto172 g
Perfilb/17
Designación de la correrab34 1/2
Longitud interior875 mm
Longitud exterior944 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa915 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,39 Sin IVA
/ unidad
12,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días