25X2800

optibelt VB 25

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 X 2800
Rubix:798355850000
fabricante:1683708
EAN:4014486038545
brand logo

Resumen técnico

Perfil25
Designación de la correra25x2800
Longitud interior2800 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X2800


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x297x297 mm
Peso neto1176 g
Perfil25
Designación de la correra25x2800
Longitud interior2800 mm
Longitud indicativa2860 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud exterior2900 mm
48,70 € Sin IVA
/ unidad
58,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días