Referencias
Optibelt:2517-16
Rubix:798492950000
fabricante:1639979
EAN:4014486251715


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 2517 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200) |
Detalles de producto : 2517/16
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1604 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 50 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1 '' |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
| Peso | 1750 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € Sin IVA
/ unidad
18,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días