1310/19 - REF MA131019

Mecaline Taper Bush Paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA131019
Rubix:798748287000
fabricante:856910
EAN:3660338121876
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico1310
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1310/19 - REF MA131019


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 1310 AGUJERO 19

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1310
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura6 mm
Ajuste de par19.6 N.m
Longitud de casquillo25.4 mm
Diámetro de escariado19 mm
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días