Referencias
Optibelt:1215-32
Rubix:798492975000
fabricante:1640375
EAN:4014486252453


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1215 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200 – din en 1561) |
Detalles de producto : 1215/32
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1215 |
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1 1/4 '' |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Peso | 390 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € Sin IVA
/ unidad
7,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días