Referencias
Mecaline:MA161016
Rubix:798727156000
fabricante:856921
EAN:3660338121975

Documentos
Detalles de producto : 1610/16 - REF MA161016
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1610 BORE 16
Cualidades
GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1610 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 19.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,61 € Sin IVA
/ unidad
8,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h