Referencias
Optibelt:3535-70
Rubix:798493132000
fabricante:1793294
EAN:4014486253313


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3535 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) - din en 1561 |
Detalles de producto : 3535/70
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4743 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) - din en 1561 |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 115 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1/2 '' |
| Diámetro de escariado | 70 mm |
| Peso | 5130 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,62 € Sin IVA
/ unidad
67,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días