Referencias
Optibelt:1215-25
Rubix:798492972000
fabricante:1565164
EAN:4014486252200

Detalles de producto : 1215/25
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1215 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € Sin IVA
/ unidad
7,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
