Referencias
Optibelt:200 S8M 920
Rubix:798809536000
fabricante:1851783
EAN:4014486207842



Detalles de producto : STD 920 S8M 20
Las correas dentadas Optibelt STD® tienen dientes semicirculares para una especial resistencia al cizallamiento. La geometría de los dientes de la correa dentada, combinada con la estructura de la correa, permite una distribución uniforme de la carga y un acoplamiento optimizado de las poleas dentadas.
correa dentada
Información técnica
Atributos
| Perfil | s8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 920 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 8 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 115 |
| Material de viga de tracción | fibra de vidrio |
| Altura | 5.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,50 € Sin IVA
/ unidad
23,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h