Referencias
Optibelt:500 S8M 1344
Rubix:798934872000
fabricante:1924241
EAN:4014486209020




Resumen técnico
| Perfil | s8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1344 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
Detalles de producto : 1344 S8M 500
Las correas dentadas Optibelt STD® tienen dientes semicirculares para una especial resistencia al cizallamiento. La geometría de los dientes de la correa dentada, combinada con la estructura de la correa, permite una distribución uniforme de la carga y un acoplamiento optimizado de las poleas dentadas.
Correa dentada
Información técnica
Atributos
| Perfil | s8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1344 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Paso | 8 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 168 |
| Material de viga de tracción | fibra de vidrio |
| Altura | 5.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,21 € Sin IVA
/ unidad
78,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días