PCV 14MGT 2310 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2310 37
Rubix:798521177000
fabricante:923905165
EAN:5414465493270
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2310 37


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permite el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,668 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes165
867,38 € Sin IVA
/ unidad
1049,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días