Referencias
Optibelt:200 S8M 1480
Rubix:798659901000
fabricante:1848228
EAN:4014486209242




Resumen técnico
| Perfil | s8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1480 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : STD 1480 S8M 20
Las correas dentadas Optibelt STD® tienen dientes semicirculares para una especial resistencia al cizallamiento. La geometría de los dientes de la correa dentada, combinada con la estructura de la correa, permite una distribución uniforme de la carga y un acoplamiento optimizado de las poleas dentadas.
correa dentada
Información técnica
Atributos
| Perfil | s8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1480 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 8 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 185 |
| Material de viga de tracción | fibra de vidrio |
| Altura | 5.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,45 € Sin IVA
/ unidad
33,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h