Referencias
Gates:885 H 100
Rubix:798375811000
fabricante:927754065
EAN:5412571264173


Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 88.5 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 885 H 100
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
- Sin mantenimiento y larga vida útil.
Aplicaciones
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 88.5 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cr |
| Número de dientes | 177 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2247.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,71 € Sin IVA
/ unidad
50,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días