Referencias
Optibelt:SPZ 1887
Rubix:798356453000
fabricante:1675322
EAN:4014486081084





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1887 mm |
Detalles de producto : SPZ 1887
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x207x207 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1887 mm |
| Longitud interior | 1849 mm |
| Longitud exterior | 1900 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,02 € Sin IVA
/ unidad
19,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días