Referencias

Gates:SPB2360/3 POWERBAND
Rubix:798377441000
fabricante:938192303
EAN:5412571082890
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2360 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/SPB 2360


Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2360 mm
Longitud interior2360 mm
Longitud exterior2382 mm
Grosor13 mm
Revestidosi
Seriesuper hc powerband
Forma de dientessmooth
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
260,74 € Sin IVA
/ unidad
315,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días