Referencias
Optibelt:SPZ 2690
Rubix:798356472000
fabricante:1716810
EAN:4014486081381





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2690 mm |
Detalles de producto : SPZ 2690
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x295x295 mm |
|---|---|
| Peso neto | 199 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2690 mm |
| Longitud interior | 2652 mm |
| Longitud exterior | 2703 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,36 € Sin IVA
/ unidad
27,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días