SPA 1582

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 1582
Rubix:798295393000
fabricante:SPA 15827700
EAN:4014486077131
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1582 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1582


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x182x182 mm
    Peso neto195 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1582 mm
    Longitud interior1537 mm
    Longitud exterior1600 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días