SPZ 1030LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1030 DELTA NARROW
Rubix:798348959000
fabricante:962461030
EAN:5414465307904
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1030 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1030LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1030 mm
Longitud interior1017 mm
Longitud exterior1043 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
7,72 € Sin IVA
/ unidad
9,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días