SPA 2432

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 2432
Rubix:798356211000
fabricante:1518067
EAN:4014486077872
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2432 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2432


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x279x279 mm
    Peso neto299 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa2432 mm
    Longitud interior2387 mm
    Longitud exterior2450 mm
    Grosor10 mm
    28,08 € Sin IVA
    / unidad
    33,98 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días