Referencias
Ref. sustituida:857742
Mecaline:SPB2300E - 889453
Rubix:799054712000
fabricante:889453
EAN:3660338420061


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2300 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 2300
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2300 mm |
| Longitud interior | 2240 mm |
| Longitud exterior | 2322 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,82 € Sin IVA
/ unidad
45,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días