Referencias
Mecaline:SPA1332E - 889307
Rubix:799054837000
fabricante:889307
EAN:3660338418600


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1332 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1332
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1332 mm |
| Longitud interior | 1287 mm |
| Longitud exterior | 1350 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,45 € Sin IVA
/ unidad
19,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días