8V2500 SUPERHC

SuperHC 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8V2500 SUPERHC
Rubix:798799786000
fabricante:933632500
EAN:5414465803307
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa6350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V2500 SUPERHC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa6350 mm
Longitud interior6221 mm
Longitud exterior984.25 mm
Grosor22.225 mm
Revestidosi
Serie9336
Forma de dientessmooth
Materialchloroprene
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea404.286 mm
273,21 € Sin IVA
/ unidad
330,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días