SPZ 1150LW DELTA NARROW

Sección SPZ

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1150 DELTA NARROW
Rubix:798700513000
fabricante:962461150
EAN:5414465676710
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1150LW DELTA NARROW


La correa Flex - Weave® resistente al aceite garantiza un buen agarre y protege contra el desgaste. Las fuertes cuerdas de tracción de poliéster resisten la flexión, la fatiga y los impactos.

Cualidades

Revestimiento Flex-Weave® resistente al aceite. Diseñado para funcionar en un rango de temperaturas de -30°C a +70°C. Antiestático (ISO 1813) y conforme con REACH y RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Aplicaciones

Diseñado para funcionar con todas las transmisiones industriales estándar.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1150 mm
Longitud interior1113 mm
Longitud exterior1163 mm
Grosor8 mm
Materialgoma, cordón de poliéster
8,64 € Sin IVA
/ unidad
10,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días