SPZ 1000

optibelt SK SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 1000
Rubix:798356388000
fabricante:1772626
EAN:4014486080261
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1000


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x110x110 mm
    Peso neto74 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa1000 mm
    Longitud interior962 mm
    Longitud exterior1013 mm
    Grosor8 mm
    8,19 € Sin IVA
    / unidad
    9,91 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días