SPA 1982

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 1982
Rubix:798051615000
fabricante:1703474
EAN:4014486077537
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1982 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1982


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x228x228 mm
    Peso neto244 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1982 mm
    Longitud interior1937 mm
    Longitud exterior2000 mm
    Grosor10 mm
    23,37 € Sin IVA
    / unidad
    28,28 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días