SPC 2120LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC2120 SUPERHC
Rubix:937212120081
fabricante:933502120
EAN:5412571079692
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 2120LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2120 mm
Longitud interior2037 mm
Longitud exterior2150 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesnotched (molded)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,75 Sin IVA
/ unidad
71,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días