8V 2650 (26 X 6730)

SuperHC 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8V2650 SUPERHC
Rubix:798119633000
fabricante:933632650
EAN:5414465803314
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa6730 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 2650 (26 X 6730)


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa6730 mm
Longitud interior6601 mm
Longitud exterior1043.31 mm
Grosor23 mm
Revestidosi
Serie9336 (super hc)
Forma de dientessmooth (unnotched)
Materialpolychloroprene (neoprene); cord: polyester
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento82 °C
Diámetro mínimo de polea404 mm
285,09 € Sin IVA
/ unidad
344,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días