Referencias
Gates:SPA2732 SUPERHC
Rubix:798700439000
fabricante:933302732
EAN:5400608077414


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2732 mm |
Detalles de producto : SPA 2732LW SUPER HC
La correa trapezoidal Super HC de Gates combina la resistencia de una correa de construcción envolvente con la economía de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce considerablemente el coste total del accionamiento. Las correas trapezoidales Super HC también tienen características de construcción exclusivas de Gates para prolongar la vida útil de sus transmisiones.
Cualidades
- Cumple las normas RMA de resistencia al aceite y al calor y los requisitos de conductividad estática.
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2732 mm |
| Longitud interior | 2687 mm |
| Longitud exterior | 2750 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | caucho cloropreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,10 € Sin IVA
/ unidad
40,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días