SPZ 1200

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:880851
Mecaline:SPZ1200E - 889558
Rubix:799054649000
fabricante:889558
EAN:3660338421112
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 1200


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1200 mm
Longitud interior1163 mm
Longitud exterior1213 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
6,76 € Sin IVA
/ unidad
8,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días